Comelit - Cadre graphite pour ONE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - obturateur
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903274653
Réf. Sonepar
01580003109
Réf. Fournisseur
ONE/CG
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
autre
impression/marquage
divers symboles
utilisation
obturateur
couleur
autre
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur
113 mm
hauteur
78 mm
profondeur
36 mm