Comelit - Platine PIC6 MAT + module 4681BM + boucle magnétique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 120000
procédé de lecture - code
mode de pose - encastré
autonome - Oui
interconnectable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903384239
Réf. Sonepar
01580002532
Réf. Fournisseur
PIC6BM/SBC1
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. de personnes
120000
procédé de lecture
code
mode de pose
encastré
autonome
Oui
interconnectable
Non
connexion PC
Non
couleur
gris
matériau
métal
largeur
160 mm
hauteur
352 mm
profondeur
65 mm