Comelit - Lot de 5 cartes de configuration pour centrales ACM/R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - carte
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 54 mm
hauteur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903237467
Réf. Sonepar
01580001192
Réf. Fournisseur
SK9553
Réf. Commerciale
Comelit
type de support de données
carte
procédé de lecture
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact
Oui
largeur
54 mm
hauteur
85 mm
diamètre
0 mm
profondeur
0.8 mm