Comelit - Clavier antivandal saillie 100 codes gestion RESIPRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903304954
Réf. Sonepar
01580008612
Réf. Fournisseur
SKB
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. de portes
1
type d'interface
sans
nombre max. de personnes
100
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie
autonome
Oui
interconnectable
Non
connexion PC
Non
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...35 V
température d'utilisation
-25...50 °C
indice de protection (IP)
IP65
couleur
gris
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
power over Ethernet
sans
largeur
80 mm
hauteur
100 mm
profondeur
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non