Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
Contrôle d'accès résidentiel
1522 produits
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
modèle: carte à puce
autres systèmes de bus: autre
type de support de données: clé
procédé de lecture: Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact: Oui
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
largeur: 30 mm
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
Copie
Copie
type de support de données: clé
qualité du matériau: thermoplastique
nombre max. de portes: 1
type d'interface: système bus
nombre max. de personnes: 65000
nombre max. de portes: 2
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
Copie
Copie
type de support de données: clé
matériau: aluminium
hauteur: 175 mm
largeur: 50 mm
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
nombre max. de portes: 1
procédé de lecture: support de données
mode de pose: encastré
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact: Oui
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré