Filtres généraux

Contrôle d'accès résidentiel (1520)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès résidentiel

1520 produits

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Cdvi
  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: autre

  • mode de pose: montage en saillie

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: système bus

  • nombre max. de personnes: 65000

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • modèle: carte à puce

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • autres systèmes de bus: autre

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

  • procédé de lecture: Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • sans contact: Oui

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: porte-clé

  • procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)

  • largeur: 30 mm

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 2 A

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • hauteur: 175 mm

  • largeur: 50 mm

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: plusieurs dispositifs de fermeture

  • Copie

  • Copie

  • couleur du poste intérieur: blanc

  • couleur de la platine de rue: noir

  • avec vidéo: Non

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • procédé de lecture: support de données

  • mode de pose: encastré

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 2 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: porte-clé

  • procédé de lecture: iClass/iClass SE (13.56 MHz)

  • sans contact: Oui