Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1522 produits
matériau: aluminium
hauteur: 248 mm
largeur: 50 mm
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
tension primaire: 230 V
tension secondaire 1: 12 V
intensité de courant secondaire 1: 1 A
Copie
Copie
modèle: serrure à code
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
nombre max. de portes: 1
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2.5 A
couleur du poste intérieur: blanc
couleur de la platine de rue: noir
avec vidéo: Non
couleur du bouton: gris
courant de commutation: 0.3 A
tension de commutation: 12 V
Copie
Copie
force de préhension: 0...0 N
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: blanc
matériau: acier inoxydable
diamètre externe: 10.6 mm
diamètre intérieur: 7 mm
procédé de lecture: code
mode de pose: encastré
autonome: Oui
tension de fonctionnement: 12...24 V
force de préhension: 300...300 N
type de construction: autre
Copie
Copie
autres systèmes de bus: autre
Copie
Copie
nombre max. de portes: 4
type d'interface: Ethernet
procédé de lecture: support de données et code