Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1513 produits
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
nombre max. de portes: 1
type d'interface: système bus
nombre max. de personnes: 65000
Copie
Copie
modèle: carte à puce
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
autres systèmes de bus: autre
type de support de données: clé
procédé de lecture: Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact: Oui
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
largeur: 30 mm
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
type de support de données: clé
qualité du matériau: thermoplastique
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
Copie
Copie
type de support de données: clé
matériau: aluminium
hauteur: 175 mm
largeur: 50 mm
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
couleur du poste intérieur: blanc
couleur de la platine de rue: noir
avec vidéo: Non
nombre max. de portes: 1
procédé de lecture: support de données
mode de pose: encastré
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact: Oui