Filtres généraux

Contrôle d'accès résidentiel (1522)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès résidentiel

1522 produits

  • Copie

  • Copie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

  • Copie

  • Copie

Cdvi
  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: autre

  • mode de pose: montage en saillie

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 2 A

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • autres systèmes de bus: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 3.5 A

  • valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V

  • Copie

  • Copie

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: angulaire

  • mode de pose: encastré

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • procédé de lecture: support de données

  • mode de pose: encastré

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Cdvi
  • nombre max. de portes: 1

  • interconnectable: Oui

  • connexion PC: Oui

  • Copie

  • Copie

  • modèle: serrure à code

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • hauteur: 175 mm

  • largeur: 50 mm

  • Copie

  • Copie

  • fréquence radio: 868 MHz

  • couverture: 120 m

  • nombre de commandes: 3