Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1522 produits
fréquence radio: 868 MHz
couverture: 120 m
nombre de commandes: 3
nombre max. de portes: 3
nombre max. de personnes: 100
procédé de lecture: code
interconnectable: Non
avec badge: Oui
mode de pose: encastré
sans fil: Non
avec badge: Oui
mode de pose: encastré
sans fil: Oui
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: autre
modèle: autre
Copie
Copie
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
mode de pose: saillie
technique d'installation: système multifilaire
mode de pose: saillie
nombre de boutons d'appel: 16
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
procédé de lecture: support de données
autonome: Non
interconnectable: Oui
matériau: acier inoxydable
diamètre nominal: 10 mm
diamètre externe: 13 mm
nombre max. de portes: 1
type d'interface: système bus
nombre max. de personnes: 1000
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: acier inoxydable