Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
Contrôle d'accès résidentiel
1522 produits
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 5 A
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
nombre max. de portes: 1
procédé de lecture: support de données
mode de pose: encastré
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
Copie
Copie
autres systèmes de bus: autre
Copie
Copie
modèle: serrure à code
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
couleur du poste intérieur: blanc
couleur de la platine de rue: noir
avec vidéo: Non
Copie
Copie
type de support de données: clé
fréquence radio: 868 MHz
couverture: 120 m
nombre de commandes: 3
nombre max. de portes: 1
interconnectable: Oui
connexion PC: Oui