Filtres généraux

Contrôle d'accès résidentiel (1522)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès résidentiel

1522 produits

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Cdvi
  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: autre

  • mode de pose: montage en saillie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • modèle: carte à puce

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • autres systèmes de bus: autre

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

  • procédé de lecture: Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • sans contact: Oui

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: porte-clé

  • procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)

  • largeur: 30 mm

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

  • Copie

  • Copie

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: système bus

  • nombre max. de personnes: 65000

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 2

  • type d'interface: sans

  • nombre max. de personnes: 100

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • hauteur: 175 mm

  • largeur: 50 mm

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: plusieurs dispositifs de fermeture

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • procédé de lecture: support de données

  • mode de pose: encastré

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: porte-clé

  • procédé de lecture: iClass/iClass SE (13.56 MHz)

  • sans contact: Oui

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: angulaire

  • mode de pose: encastré