Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
procédé de lecture
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1522 produits
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 5 A
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
nombre max. de portes: 1
procédé de lecture: support de données
mode de pose: encastré
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
Copie
Copie
autres systèmes de bus: autre
Copie
Copie
modèle: serrure à code
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
couleur du poste intérieur: blanc
couleur de la platine de rue: noir
avec vidéo: Non
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
interconnectable: Oui
connexion PC: Oui
fréquence radio: 868 MHz
couverture: 120 m
nombre de commandes: 3