Filtres généraux

Smart Building - Bâtiment connecté (2585)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Smart Building - Bâtiment connecté

2585 produits

Schneider Electric
  • application: autre

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: actionneur de variateur

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: actionneur de variateur

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: encastré

Yokis
  • Copie

  • Copie

  • émetteur mural: Oui

  • transmission de signal: radio

  • nombre de canaux: 2

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: interface système d'éclairage/DALI

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: Zigbee

  • modèle: interface multiple

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection: Non

  • durée de marche max.: 18 min

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter: 1

Schneider Electric
  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • interface 1-10 V: Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: détecteur de présence

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: Zigbee

  • modèle: RS-232

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • radio bidirectionnelle: Non

  • modèle: Ethernet

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: relais

  • type de charge: charge inductive

  • mode de pose: autre

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • Copie

  • Copie

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)