Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
système de bus KNX
mode de pose
couleur
système de bus radio
système de bus KNX-radio
système de bus LON
Smart Building - Bâtiment connecté
2582 produits
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: encastré
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
Copie
Copie
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
Copie
Copie
application: autre
tension d’alimentation: 230...230 V
type de tension d’alimentation: AC
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: interface système d'éclairage/DALI
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
modèle: interface Ethernet
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
durée de marche max.: 18 min
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter: 1
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
modèle: module de commande
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 8
nombre de touches: 8
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui