Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
système de bus KNX
mode de pose
couleur
système de bus radio
système de bus KNX-radio
système de bus LON
système de bus Powernet
autres systèmes de bus
matériau
qualité du matériau
traitement de la surface
finition de la surface
radio bidirectionnelle
couplage au bus inclus
avec affichage LED
Smart Building - Bâtiment connecté
2582 produits
Copie
Copie
application: autre
tension d’alimentation: 230...230 V
type de tension d’alimentation: AC
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: encastré
Copie
Copie
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: interface système d'éclairage/DALI
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: interface multiple
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
durée de marche max.: 18 min
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter: 1
Copie
Copie
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V: Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière: 0
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: détecteur de présence
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: RS-232
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
modèle: relais
type de charge: charge inductive
mode de pose: autre
système de bus KNX: Oui
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)