Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
système de bus KNX
mode de pose
couleur
système de bus radio
système de bus KNX-radio
système de bus LON
système de bus Powernet
autres systèmes de bus
matériau
qualité du matériau
traitement de la surface
finition de la surface
radio bidirectionnelle
couplage au bus inclus
avec affichage LED
Smart Building - Bâtiment connecté
2582 produits
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 20
nombre de touches: 2
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 0.4 A
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
modèle: interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: encastré
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
tension d'alimentation CA 50 Hz: 110...230 V
tension d'alimentation DC: 0...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Oui
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
modèle: interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)