Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
couleur
nombre de sorties
type de connexion
longueur
nombre d'entrées
Réception et distribution TV
5832 produits
utilisation: HDMI
mode de pose: encastré
couleur: blanc
modèle: antenne de télévision
plage de réception: UHF
gain max.: 47 dB
utilisation: HDMI
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: jack
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: USB
mode de pose: encastré
couleur: blanc
modèle: pré-amplificateur
Copie
Copie
modèle: prise (Plug)
fiche coudée: Non
type de connexion: sertissage/sertissage
type de matériau de montage: fixation de mât
nombre de sorties: 1
nombre d'entrées: 1
modèle: amplificateur d'alimentation
type de matériau de montage: fixation de mât
Copie
Copie
modèle: mât à ficher
longueur: 2 m
diamètre: 40 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
Copie
Copie
modèle: antenne de télévision
plage de réception: UHF
gain max.: 15 dB
Copie
Copie
modèle: séparateur
fréquence: 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 9 dB
modèle: jack
type de connecteur: BNC
finition des contacts: mâle
Copie
Copie
modèle: séparateur
fréquence: 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
modèle: distributeur
fréquence: 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 10 dB
modèle: support mural
diamètre du tube de mât: 25...50 mm
distance relative à: mur