Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
système de bus KNX
mode de pose
couleur
système de bus radio
système de bus KNX-radio
système de bus LON
Smart Building - Bâtiment connecté
2588 produits
Copie
Copie
application: autre
tension d’alimentation: 230...230 V
type de tension d’alimentation: AC
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: encastré
Copie
Copie
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: interface système d'éclairage/DALI
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: interface multiple
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
durée de marche max.: 18 min
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter: 1
Copie
Copie
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V: Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière: 0
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: détecteur de présence
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: RS-232
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
modèle: relais
type de charge: charge inductive
mode de pose: autre
système de bus KNX: Oui
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)