Filtres généraux

Smart Building - Bâtiment connecté (2577)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Smart Building - Bâtiment connecté

2577 produits

Schneider Electric
  • application: autre

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: actionneur de variateur

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: actionneur de variateur

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: encastré

Yokis
  • Copie

  • Copie

  • émetteur mural: Oui

  • transmission de signal: radio

  • nombre de canaux: 2

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: interface système d'éclairage/DALI

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection: Non

  • durée de marche max.: 18 min

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter: 1

Schneider Electric
  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • interface 1-10 V: Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: détecteur de présence

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: Zigbee

  • modèle: RS-232

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • radio bidirectionnelle: Non

  • modèle: Ethernet

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • Copie

  • Copie

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • radio bidirectionnelle: Non

  • modèle: Ethernet

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: encastré

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)