Filtres généraux

Smart Building - Bâtiment connecté (2582)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Smart Building - Bâtiment connecté

2582 produits

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Yokis
  • Copie

  • Copie

  • émetteur mural: Oui

  • transmission de signal: radio

  • nombre de canaux: 2

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • application: autre

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: interface système d'éclairage/DALI

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • modèle: interface Ethernet

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • système de bus KNX-radio: Non

  • autres systèmes de bus: sans

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection: Non

  • durée de marche max.: 18 min

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter: 1

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • modèle: module de commande

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • nombre de points d'actionnement: 8

  • nombre de touches: 8

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui