Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
système de bus KNX
mode de pose
couleur
système de bus radio
système de bus KNX-radio
système de bus LON
Smart Building - Bâtiment connecté
2582 produits
application: autre
tension d’alimentation: 230...230 V
type de tension d’alimentation: AC
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: interface multiple
système de bus KNX: Oui
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 20
nombre de touches: 2
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
modèle: interface système d'éclairage/DALI
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
modèle: actionneur de variateur
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 0.4 A
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
radio bidirectionnelle: Non
modèle: Ethernet
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Copie
Copie
système de bus KNX: Oui
autres systèmes de bus: autre
mode de pose: encastré