Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
système de contrôle
largeur
longueur
source lumineuse fournie
avec interrupteur à distance
Eclairage de sécurité
1353 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.45 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
flux lumineux utile: 8 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.98 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.6 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 3.6 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.9 W
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
flux lumineux utile: 8 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 2.7 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W