Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
système de contrôle
largeur
longueur
source lumineuse fournie
avec interrupteur à distance
source lumineuse
indice de protection contre les chocs (IK)
mode de pose
flux lumineux utile
puissance du système
alimentation de secours
fonction
Eclairage de sécurité
1349 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.45 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
flux lumineux utile: 8 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 3.6 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.9 W
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
flux lumineux utile: 8 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 2.7 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 0.8 W