Luminaire d'éclairage de sécurité

Trier par
Afficher
48 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BAES URALIGHT AMB CM photo du produit
En stock
x   1   unité
BAEH LED CRTL MAN 8LM 5H photo du produit
En stock
x   1   unité
EDF 100L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 612100
  • EDF 100L

  • BAPI-Bloc Autonome Portatif d'Intervention - LED - 45lm-100lm - 3h-1h
En stock
x   1   unité
BAES URALIGHT EVAC CM photo du produit
En stock
x   1   unité
BAES PERM A LEDS IP43 ADR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 062646
  • BAES PERM A LEDS IP43 ADR

  • BAES d'evacuation a LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
En stock
x   1   unité
BRIO+ 48...230-60L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 490701
  • BRIO+ 48...230-60L

  • BRIO+-LSC evacuation conventionnel - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+
Selon l'agence
x   1   unité
BRIO+ ET 48...230-60L COM photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 497702
  • BRIO+ ET 48...230-60L COM

  • BRIO+-LSC evacuation etanche adressable - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+
Selon l'agence
x   1   unité
BRIO+ 230-60L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 490710K
  • BRIO+ 230-60L

  • BRIO+-LSC evacuation conventionnel - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - V+
Sur commande
x   1   unité
BSL+ 48230-60L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 422010
  • BSL+ 48230-60L

  • Balise au Sol Lumineux - Luminaire evacuation etanche conventionnel - LED
Sur commande
x   1   unité
BRIO+ ET 48...230-400L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 490802
  • BRIO+ ET 48...230-400L

  • BRIO+-LSC ambiance etanche conventionnel - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+
Sur commande
x   1   unité
BRIO+ 230-400L COM photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 497810K
  • BRIO+ 230-400L COM

  • BRIO+-LSC ambiance adressable - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - V+
Sur commande
x   1   unité
INDULUX ET 230-60L COM - 316L photo du produit
  • Fabricant : Kaufel
  • Réf. fabricant : 101215K
  • INDULUX ET 230-60L COM - 316L

  • INDULUX - Luminaire tube evacuation inox316L adressable 100% LED - 230V - LSC
Sur commande
x   1   unité