Filtres généraux

Eclairage de sécurité (1349)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage de sécurité

1349 produits

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.8 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.65 W

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.5 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1.45 W

Legrand
  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 67 mm

  • largeur: 71 mm

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 8 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.8 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.8 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

Kaufel
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.9 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 90 mm

  • largeur: 60 mm

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 450 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.8 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 2000 lm

  • indice de protection (IP): IP55

  • puissance du système: 200 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 2000 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 6 W

Cooper Securite
  • flux lumineux utile: 400 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.6 W

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.7 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 3.6 W

Cooper Securite
  • flux lumineux utile: 360 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1.9 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 83 mm

  • largeur: 66 mm

  • longueur: 72 mm

Kaufel
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 8 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • rechargeable: Oui

  • indice de protection (IP): IP55

  • flux lumineux utile: 50 lm

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 90 mm

  • largeur: 60 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP40

  • puissance du système: 0.5 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 2.7 W