Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
sans halogène
finition de la surface
type de fixation
modèle
mode de pose
traitement antibactérien
transparent
numéro RAL (équivalent)
Appareillage terminal et raccordement bâtiment
10000 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
Copie
Copie
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
mode de pose: encastré
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 2
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical