Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
sans halogène
finition de la surface
type de fixation
modèle
mode de pose
traitement antibactérien
transparent
utilisation
Appareillage terminal et raccordement bâtiment
10000 produits
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: contact tournant
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
Copie
Copie
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
mode de pose: encastré