Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
largeur
hauteur
type de courant
profondeur
couleur
matériau
sens d'ouverture selon DIN
mode de travail
tension
composition
Contrôle d'accès tertiaire
5381 produits
Copie
Copie
modèle: 2 vantaux
principe d'entraînement: électromécanique
type de courant: AC
fréquence radio: 433.92 MHz
couverture: 150 m
nombre de commandes: 2
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande
Copie
Copie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
mode boutons: Oui
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
mode de pose: encastré
couleur: gris
qualité du matériau: aluminium
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
type d'accessoire/pièce détachée: outil de service
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
poids max. porte/portail: 600 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: kit logiciel
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
modèle: ouvre-porte standard
tension: 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite