Filtres généraux

Contrôle d'accès tertiaire (5381)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès tertiaire

5381 produits

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 2 vantaux

  • principe d'entraînement: électromécanique

  • type de courant: AC

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • fréquence radio: 433.92 MHz

  • couverture: 150 m

  • nombre de commandes: 2

Aiphone
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande

Came
  • Copie

  • Copie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Came
  • Copie

  • Copie

  • mode boutons: Oui

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • couleur: gris

  • qualité du matériau: aluminium

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 400 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: outil de service

  • Copie

  • Copie

Aiphone
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 2 vantaux

  • largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 600 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: kit logiciel

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré

Came
  • Copie

  • Copie

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ouvre-porte standard

  • tension: 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite