Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
type de courant
couleur
matériau
composition
indice de protection (IP)
avec armoire de commande
tension du moteur
avec ferrures de poteau
qualité du matériau
avec récepteur radio
Contrôle d'accès tertiaire
5404 produits
Copie
Copie
modèle: 2 vantaux
principe d'entraînement: électromécanique
type de courant: AC
fréquence radio: 433.92 MHz
couverture: 150 m
nombre de commandes: 2
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande
Copie
Copie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
mode boutons: Oui
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
mode de pose: encastré
couleur: gris
qualité du matériau: aluminium
poids max. porte/portail: 600 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
type d'accessoire/pièce détachée: outil de service