Filtres généraux

Contrôle d'accès tertiaire (5396)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès tertiaire

5396 produits

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 2 vantaux

  • principe d'entraînement: électromécanique

  • type de courant: AC

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • fréquence radio: 433.92 MHz

  • couverture: 150 m

  • nombre de commandes: 2

Aiphone
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: clé

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 400 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande

Came
  • Copie

  • Copie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Came
  • Copie

  • Copie

  • mode boutons: Oui

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 2 vantaux

  • largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • couleur: gris

  • qualité du matériau: aluminium

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré

Legrand
  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: clé

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: outil de service

  • Copie

  • Copie

Aiphone
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 600 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: kit logiciel