Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
hauteur
matériau
profondeur
longueur
Baies, coffrets et tableaux de communication
6234 produits
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 2070 mm
nombre de prises avec contact de terre: 8
matériau: métal
couleur: noir
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Non
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
type: autre
nombre de ports RJ45: 4
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(4)
blindé: Oui
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 0
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de prises avec contact de terre: 8
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
modèle: tablette
matériau: métal
largeur: 483 mm
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type: autre
nombre de ports RJ45: 4
type: autre
nombre de ports RJ45: 8
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 501 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 635 mm
type de construction: coudé
type de connecteur: autre
modèle: prise/prise
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 635 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 1270 mm
modèle: prise (Plug)
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Non
type de construction: autre
Ethernet: Oui
Fast Ethernet: Oui
modèle: tablette
matériau: métal
largeur: 483 mm