Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
propriété du système d'image
lieu d'utilisation
transmission
power over Ethernet
sans fil
nombre de mégapixels
avec lampe IR
modèle
portée d'infrarouge max.
taille de distance focale
protocole d'image
avec lentille
Vidéosurveillance
1924 produits
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: outil de montage
modèle: Pan-Tilt-Zoom
mode de pose: autre
lieu d'utilisation: intérieur
type d'enregistrement: numérique
nombre max. d'entrées vidéo: 4
Nombre de ports LAN: 1
type d'enregistrement: numérique
nombre max. d'entrées vidéo: 8
Nombre de ports LAN: 1
mode de pose: plafond
transmission: analogique
power over Ethernet: sans
Copie
Copie
tension de sortie: 12 V
mode de pose: saillie
tension d'entrée: 100240 V
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage