Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
propriété du système d'image
lieu d'utilisation
transmission
power over Ethernet
Vidéosurveillance
1924 produits
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
protocole d'image: PAL
nombre de caméras: 4
support de mémoire: disque dur
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
modèle: standard (fixe)
mode de pose: autre
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
mode de pose: plafond
transmission: TCP/IP
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)