Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
propriété du système d'image
lieu d'utilisation
transmission
power over Ethernet
sans fil
nombre de mégapixels
avec lampe IR
modèle
portée d'infrarouge max.
taille de distance focale
protocole d'image
avec lentille
Vidéosurveillance
1924 produits
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
protocole d'image: PAL
nombre de caméras: 4
support de mémoire: disque dur
modèle: standard (fixe)
mode de pose: plafond
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
modèle: standard (fixe)
mode de pose: autre
transmission: TCP/IP
Copie
Copie
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
mode de pose: plafond
transmission: TCP/IP
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)