Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type d'affichage
modèle
mémoire de valeur mesurée
adapté à
tête de mesure incluse
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Testeur de réseau VDI
240 produits
profondeur de recherche max.: 0 cm
fonction de tri de conducteurs: Oui
adapté à la recherche de bois: Oui
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: testeur de fonctions LAN
type d'affichage: écran tactile
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: testeur de fonctions LAN
type d'affichage: écran tactile
Copie
Copie
adapté à: autre
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: acoustique
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A
adapté à: Twisted Pair
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: LCD
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: appareil de mesure de l'atténuation
type d'affichage: analogique
adapté à: Twisted Pair
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: LCD
technique d'enfichage: autre
avec coffret/étui: Oui
matériau isolant: PVC
Copie
Copie
adapté à: autre
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: acoustique
Copie
Copie
adapté à: autre
modèle: testeur de fonctions LAN
type d'affichage: écran tactile
type d'affichage: écran tactile
mémoire de valeur mesurée: Oui
Copie
Copie
adapté à: fibre optique
modèle: source laser fibre optique
avec interface PC/imprimante: Non