Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
propriété du système d'image
lieu d'utilisation
transmission
power over Ethernet
sans fil
nombre de mégapixels
avec lampe IR
modèle
portée d'infrarouge max.
taille de distance focale
protocole d'image
avec lentille
Vidéosurveillance
1924 produits
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
capacité de mémoire: 2000 Go
modèle: autre
taux de lecture max. par seconde: 600 Moctet
matériau: acier
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
Copie
Copie
modèle: Pan-Tilt-Zoom
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
mode de pose: mur
couleur: blanc
nombre de mégapixels: 4