fin de vie
Concord - Luminaire exterieur SKYLINE LED 23000LM Symetrique Blanc

Concord - Luminaire exterieur SKYLINE LED 23000LM Symetrique Blanc

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 158 W

  • flux lumineux utile - 22978 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288435619

Réf. Sonepar

00023843561

Réf. Fournisseur

0043561

Réf. Commerciale

Concord

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

158 W

flux lumineux utile

22978 lm

température de couleur

4000...4000 K

mode de pose

autre

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

traitement de la surface

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...240 V

courant nominal

0...0 mA

courant nominal de la LED à courant constant

550...550 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

optique ajustable

Non

dimensions du mât/crosse de montage

890...890 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

télécommande

sans

avec radiocommande

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec câble de raccordement

Non

longueur du câble

10 m

puissance de lampe acceptée

158...160 W

efficience du luminaire

145 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

largeur

684 mm

hauteur/profondeur

449.5 mm

longueur

684 mm

diamètre

684 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

type de connexion

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC