Concord - Spot encastré Myriad 50 Verre de Protection Argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768173587
Réf. Sonepar
00023817358
Réf. Fournisseur
2017358
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Spots encastrés Led - Myriad 50 Accessoire Verre de Protection Argent
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED hautes Performances avec un excellent confort visuel. Accessoires Myriad V