Concord - Spot encastré Myriad 50 Verre de Protection Blanc

Concord - Spot encastré Myriad 50 Verre de Protection Blanc

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • couleur - blanc

  • finition de la grille/du réflecteur - autre

  • émission de lumière - direct

  • répartition lumineuse - symétrique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025768173594

Réf. Sonepar

00023817359

Réf. Fournisseur

2017359

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

couleur

blanc

finition de la grille/du réflecteur

autre

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

élément de distribution de lumière

sans

matériau

verre

type de couvercle

clair

longueur

0 mm

diamètre

0 mm

Spots encastrés Led - Myriad 50 Accessoire Verre de Protection Blanc

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED hautes Performances avec un excellent confort visuel. Accessoires Myriad V