Concord - Spot encastré Myriad 50 Collerette+Bague dépolie Chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - chrome
finition de la grille/du réflecteur - autre
réflecteur perforé - Non
élément de distribution de lumière - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768173600
Réf. Sonepar
00023817360
Réf. Fournisseur
2017360
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
chrome
finition de la grille/du réflecteur
autre
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
autre
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Spots encastrés Led - Myriad 50 Accessoire Collerette et Bague dépolie Chrome
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED hautes Performances avec un excellent confort visuel. Accessoires Myriad V