Concord - Spot encastré Myriad 50 Verre Opale Bombé Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768173754
Réf. Sonepar
00023817375
Réf. Fournisseur
2017375
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
variation de lumière
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
opale
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Spots encastrés Led - Myriad 50 Accessoire Verre Opale Bombé Blanc