Concord - Downlight Accessoire 160MM Collerette Argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
finition de la grille/du réflecteur - autre
réflecteur perforé - Non
élément de distribution de lumière - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768280384
Réf. Sonepar
00023828038
Réf. Fournisseur
2028038
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
finition de la grille/du réflecteur
autre
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
autre
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Downlight Led - Accessoire 160MM Collerette Argent
Les Atouts de la gamme:
Encastré pour lampes fluo-compactes Lynx TE (TC-TEL) 13W, 18W, 26W, 32W ou 42W