Concord - Downlight Ascent 100 II Deco 160 Diffuseur clair IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
émission de lumière - indirect
finition de la grille/du réflecteur - autre
couleur - autre
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768280407
Réf. Sonepar
00023828040
Réf. Fournisseur
2028040
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
émission de lumière
indirect
finition de la grille/du réflecteur
autre
couleur
autre
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
autre
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Downlight Led - Accessoire Ascent 100 II Deco 160 Diffuseur clair IP44