Concord - Projcecteur BEACON XL/ XXL Volet Coupe-Flux Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - noir
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique/asymétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768583232
Réf. Sonepar
00023858323
Réf. Fournisseur
2058323
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
lentille
couleur
noir
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique/asymétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
aluminium
longueur
277 mm
largeur
277 mm
hauteur/profondeur
9 mm
diamètre
113 mm
Projecteurs sur rail Beacon XL/ XXL Accessoire Volet Coupe-Flux Noir
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Accessoires BEACON