Concord - MINI CONTINUUM D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI blc opal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 3850 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768930890
Réf. Sonepar
00023893089
Réf. Fournisseur
2093089
Réf. Commerciale
Concord
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
3850 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1200 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
800...800 mA
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
140.4...153.1 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
120 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
largeur
54 mm
hauteur/profondeur
86 mm
diamètre
0 mm
suspension fournie
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
type de connexion
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lignes continues - MINI CONTINUUM Ligne continue architecturale haut de gamme Eclairage Direct/Indirect 1,2m 32W 3850lm 830 DALI blanc opale
Les Atouts de la gamme:
Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe / Indirecte (D/I) - Module sans bord - Diffuseur prismatique. 32W (jusqu'à 3 900 lm ) - 64W (jusqu'à 7 800 lm