Concord - CURVELYTE BOX 1 CYLIN 1 Rectan Saillie Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 504 mm
largeur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768931699
Réf. Sonepar
00023893169
Réf. Fournisseur
2093169
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
504 mm
largeur
55 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
30 mm
diamètre
80 mm
Appliques et suspensions modulables - CURVELYTE Accessoires pour installation sur plafond dur BOX 1 CYLIN 1 Rectan Saillie Blanc