Concord - CURVELYTE BOX 1 CYLIN 1 Rectan Saillie Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 504 mm
largeur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768931774
Réf. Sonepar
00023893177
Réf. Fournisseur
2093177
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
504 mm
largeur
55 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
30 mm
diamètre
80 mm
Appliques et suspensions modulables - CURVELYTE Accessoires pour installation sur plafond dur BOX 1 CYLIN 1 Rectan Saillie Noir
Les Atouts de la gamme:
Suspension architecturale LED, mariage parfait entre design poussé et lignes courbes fines et épurées. Finition blanche ou Noire, très élégante. CURVELYTE. Flux nominal jusqu' à 6300lm (55W). Efficacité lumineuse jusqu'à 108lm /W. Eclairage Direct/Indi rect (D/I)