Concord - Hublot extérieur STERLING 684-1325lm 830 Noir IP65

Concord - Hublot extérieur STERLING 684-1325lm 830 Noir IP65

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • flux lumineux utile - 1325 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5026524638319

Réf. Sonepar

00023463831

Réf. Fournisseur

4063831

Réf. Commerciale

Concord

puissance du système

17 W

flux lumineux utile

1325 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...240 V

courant nominal

0...0 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

68500 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

37

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

61

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

78 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

684

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

350 mm

hauteur/profondeur

128 mm

longueur

350 mm

diamètre externe

350 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température de couleur réglable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Hublots Extérieurs - STERLING hublot LED 684-1325lm 830 Noir IP65

Les Atouts de la gamme:

Eclairage intérieur et extérieur, notamment dans les halls résidentiels ou commerciaux. Sterling Hublot LED G2